BS-1721U Bi-ソケユニバーサル サンガコ 09539162

BS-1721U Bi-ソケユニバーサル サンガコ 09539162
BS-1721U Bi-ソケユニバーサル サンガコ 09539162
BS-1721U Bi-ソケユニバーサル サンガコ 09539162
BS-1721U Bi-ソケユニバーサル サンガコ 09539162
BS-1721U Bi-ソケユニバーサル サンガコ 09539162

Bi-ソケユニバーサル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード09539162品番BS-1721U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

差し替えなしで2サイズ使えるロングソケット。
1本2役!!スライド式2重構造!!
固定・首振がワンタッチ切替え。
六角軸アダプターをはずせば四角12.7mmで使用可能。

用途
設備・足場組立に最適。
インパクトドライバー・ハンドラチェットで使用。
二面幅(mm)17(3分)、21(4分)差込角(mm)(アダプター装着時)6.35質量(g)186外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×28×113
注意
※空回転をさせないで下さい。
※四角12.7mmで使用時は安全ピン・Oリングを使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする