サンガコ
W-ソケット 7-12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
09539223
品番
WS-712
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
市販6.35mmビットに装着可能。
ワンタッチでボックスソケット7mm・12mm及びドライバーが使用できる。
充電式インパクトドライバー・エアドライバーで使用可能。
用途
電気・設備工事に最適。
整備・工場・生産ラインの作業効率アップ!!
差込角対辺(mm)
6.35
対辺寸法(mm)
7、12
質量(g)
44
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
16×16×65
注意
※活線には使用しないで下さい。
必要以上の力で使用しないで下さい。
6.35mmビット付属。