曜日別特売
MS4SCD0150 4枚刃エムスターエンドミル(S) 三菱マテリアル 09539966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS4SCD0150 4枚刃エムスターエンドミル(S) 三菱マテリアル 09539966
MS4SCD0150 4枚刃エムスターエンドミル(S) 三菱マテリアル 09539966

4枚刃エムスターエンドミル(S)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)1.5刃数4注文コード09539966品番MS4SCD0150
参考基準価格(税別)¥5,740販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。

外径D1(Φmm)1.5刃長ap(mm)2.3刃数4材質極超微粒子超硬全長(mm)40刃長(mm)2.3シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.020

商品説明動画

MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする