曜日別特売

RS PRO 研摩ディスク 酸化アルミニウム(アルミナ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード09556560品番188-3394
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

RS Pro PSA 研磨RS Pro PSA (感圧性接着剤)研磨ディスクは、直径 150 mm で、砥粒は 160 g の裏紙にプレミアム品質の酸化アルミで製造されています。
研磨ディスクは 120 グリットのため、汎用研磨用途に適しています。
特長と利点 木材、金属、プラスチック、ガラス繊維での使用に最適 常に互換性のあるバッキングパッドと併用する必要があります 簡単に剥がせる独自の「簡単に剥がせる」タブを備えており、取り外しも簡単です 適合します

仕様
ディスク径 = 150mm
厚さ = 1mm
研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)
グリットサイズ = P120
パック数 = 100
学年 = 120+
最大安全速度 = 10000rpm
アプリケーション = サンディングと仕上げ
ディスクの形 = 丸型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする