曜日別特売

RS PRO 温度調節器 (PID制御) リレー、SSR出力数:2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09557725品番188-5163
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

RS Pro 温度コントローラRS Pro PID 温度コントローラは、 J タイプ熱電対入力と 2 つのリレー SSR 出力を備えています。
4 桁ディスプレイを備え、コントローラサイズは 96 x 96 mm です。
230 V ac 電源電圧で動作します。
特長と利点 動作温度範囲: 0 ° C ~ 50 ° C 熱電対( TC ): J 、( IEC 584.1 )( ITS90 )入力 制御出力:リレー( 5A @ 250VV (抵抗負荷時)) SSR ドライバ出力(最大 50mA 、最大 18VZ オン / オフまたは時間比例操作 湿度 :0 ~ 90% RH ( 結露しないこと ) 調整可能なセットオフセット値 オン / オフ制御用 DIP スイッチによる調整可能な制御時間 オン / オフ制御用 DIP スイッチによる可変ヒステリシス値認定 IP20 等級 - ユニット背面 IP65 等級 - ユニットの前面 CE認定

仕様
出力タイプ = リレー、SSR
電源電圧 = 230 V ac
サイズ = 96 x 96mm
入力数 = 1
出力数 = 2
動作温度 Min = 0℃
動作温度 Max = +50℃
温度範囲 = 0→ 50 ° C 、 0→ 800 ° C
ディスプレイのタイプ = 7 桁
IP保護等級 = IP20、IP65
入力方式 = Jタイプ熱電対
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする