商品レビューを投稿する内容量1個注文コード09562641品番192-3723
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448販売価格(税別)
RS Pro モンキーレンチ、リン酸塩仕上げ、 PVC グリップ. RS PRO の調整可能なスパナ製品をご紹介します。
この精密硬化調整可能スパナは高品質の合金工具スチール製で、優れた性能品質と長寿命を発揮します。
また、親指で調整できるねじにより、ジョー幅をすばやく正確に調整できます。
さらに、このスパナはリン酸塩めっき加工されているため、性能と品質を損なうことなく、最も過酷な環境で使用することができます。
この汎用レンチは、プロのユーザーや DIY 愛好家の工具箱に欠かせない工具です。
特長と利点:. このレンチは、 15 の調整可能なジョーセットを備え、完全に隠れたジョーシャンクを備えているため、人間工学に基づいた設計により作業者の快適性が向上しています 高合金工具鋼製で、用途に関係なく、優れた精度とプロフェッショナルな性能を発揮 PVC ハンドルを採用しているため、非常に快適で人間工学に基づいた設計になっており、特に長時間使用する場合に最適です リン酸塩処理により、長期間持続する防錆仕上げを実現 薄型パラレルジョーと15 °アングルヘッドを採用したスパナ ジョーは mm メートル 単位でスケールされている ハンドルにある便利なアイレットにより、工具をフックやランヤードから吊り下げられます. 用途:. 調整可能なスパナは、非常に汎用性が高く、さまざまなサイズの各種留め具で使用できます。
このため、ボルトやパイプ継手の締め付けや緩めを必要とするあらゆる専門職に欠かせない手動工具となっています。
これらのタイプのレンチは、主に次の用途に使用されます。
配管 保守 機械の修理と調整 DIY. RS Pro. 192-3722 192-3722 のジョーの最大サイズは 20 mm で、最大工具長は 150 mm です 192-3723 192-3723 ジョーサイズは最大 30 mm 、最大工具長は 250 mm です 200-6021 200-6021 のジョーの最大サイズは 25 mm 、最大工具長は 200 mm です。
調整可能スパナは、スパナセットよりどのような利点がありますか?. 調節式スパナをスパナセットに使用する主な利点は便利です。
通常、精密スパナセットは、対応するナット又はボルトとスパナのサイズを直接合わせるため、より正確にフィットします。
ただし、継手と固定具のサイズが不確かな場合、調整可能レンチは適応型で、ポータブルで汎用性が高く、 つの工具で幅広い用途に高レベルの機能を提供します。
RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。
RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。
RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート. 規格および認定:. DIN 3117 TS ISO 6787