RS PRO シグナルリレー 4PDT 5V dc

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード09568015品番193-5859
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

RS PRO 14

仕様
コイル電圧 = 5V dc
接点構成 = 4PDT
取り付けタイプ = 基板実装
最大スイッチング電流 AC = 1 A
最大スイッチング電流 DC = 1 A
最大スイッチング電圧 AC = 250V
最大スイッチング電圧 DC = 220V
最大スイッチング電源 DC = 30 W
長さ = 13mm
奥行き = 7.6mm
高さ = 6.9mm
ターミナルタイプ = スルーホール
極数 = 1A
コイル抵抗 = 2250Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする