曜日別特売

RS PRO フィルタメディア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09569221品番194-7669
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

RS Pro 難適合合成フィルタ RS Pro では、空気のろ過に関するあらゆるニーズに対応する合成紙ロールを発売しています。
この熱モブ式不織布、及び一定の HVAC エアフィルタメディアは、 100 % PET ファイバ製で、安全性と信頼性を確保するため難燃性です。
メディアフィルタロールは、通過する空気から粒子を除去する際に、標準フィルタの 7 倍以上の効果を発揮する、深く心に留められるように設計されています。
特長と利点 100 % PET ファイバ製で、耐久性と信頼性を保証しています 最大 90 ° C の熱安定性により、適切な用途に適合します 幅広い環境 難燃性で製品を安心して使用できます フィルタは、 3M x 2 m のロールで提供されています 必要に応じて適切なサイズに切断できます G3 のフィルタグレードで、としても使用できます プレフィルタ 用途 フィルタロールは、さまざまな家庭、産業、商業環境で使用して、ほこり、花粉、おがくず、その他の歓迎されていない汚染物質などの汚染物質の空気を洗浄するろ過及びプレろ過します。
ロールは、目的のサイズに合わせてカットできます 用途に最適で、一般的にはさまざまな場所で使用されます など キッチンフード HVAC システム ろ過前システム スプレーブース 換気ファン パネルフィルタ 一般的なエアコン HVACエアフィルタを交換する理由 この種のフィルタは適切な注意を怠ると、目詰りを起こす可能性があります。
目詰まりにより空気の流れが妨げられてシステムがオーバーヒートする可能性があり、最終的に機器の故障や火災につながる可能性があります。
エアフィルタの定期的な交換は、安全衛生とHVACシステムの寿命を延ばすために不可欠です。
RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。
RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合

仕様
ISO 16890クラス = ISO-C-60
フィルタグレード = G3
初期圧力降下 = 20Pa
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする