RS PRO ケース 電子機器用 146.20x48.70mm ABS製 Black

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09569440品番195-1524
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

RS Pro アルミエンクロージャ用プラスチックベゼル、黒 メーカーブランドの RS Pro のこのプラスチック製ベゼルは、押出アルミ製エンクロージャ向けに設計されており、ケースの表面仕上げを実現しながら、保護性を強化します。
このプラスチックベゼルは、さまざまなサイズを用意しています。
軽量 Durable ABS 製で、優れた保護品質を提供します。
ベゼルにはねじキャップも付いているため、エンクロージャに簡単に取り付けることができます。
特長と利点 軽量 Durable ABS プラスチック製です 表面仕上げを提供します エンクロージャの保護性能をさらに強化します 各種サイズあり 用途 プラスチックベゼルは、エンクロージャとの併用に最適で、筐体の保護を強化しながら美しい外観を提供します。
プラスチックベゼルは、次のような幅広い用途でエンクロージャに使用できます。
電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション 押出アルミケース用の RS Pro プラスチックベゼルです。
ねじキャップが付属。
ケースの表面仕上げを提供します。
これはどのエンクロージャと互換性がありますか. 押出アルミケース用プラスチックベゼル、ねじキャップ付属。
表面仕上げを提供します。

仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 146.2 mm
幅 = 48.7 mm
外形寸法 = 146.20x48.70mm
色 = Black
シリーズ = Aluminium Enclosure
重量 = 18g
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする