曜日別特売

RS PRO 組み合わせ南京錠 アルミニウム 銀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09571601品番196-3964
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

RS Pro の安全南京錠は、陽極酸化コーティングが施された純アルミ製ボディを備え、リセット可能なコードも備えています。
その色は銀および使用されたアルミニウム鋼鉄材料である。
安全ロックアウト用途に適しています

仕様
ロックタイプ = コンビネーション南京錠
シャックル径 = 3mm
シャックル長さ = 21mm
Bluetooth = なし
風雨耐性 = なし
材質 = アルミニウム
色 = 銀
ボディ幅 = 23mm
内容量 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする