パッチパネル RS PRO, 24ポート201-0581

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09589295
品番
201-0581
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

RS Pro 24 ポート黒色パッチパネルです RS Pro では、ケーブル管理用に 24 ポートの RS Pro ブラックパッチパネルオーガナイザを導入しています。
これらの各ポートには、ケーブルを別の場所に通すことができるため、ケーブルがねじれたり絡まるのを防ぎ、簡単に追跡できるようになります。
パッチパネルは、光ファイバケーブル、 Cat5 ケーブル、 RJ45 ケーブル、イーサネットなどに最適です。
パッチパネルは、さまざまな IT デバイスを接続する優れた方法です。
このオーガナイザを使用すると、ケーブルを非常に簡単に管理して、パッチケーブルにたるみが生じないようにすることができます。
特長と利点 Keystone フォーマットは、このオーガナイザがシールド付き構成またはシールドなし構成で異なるカテゴリ( CAT6 CAT 、または Cat5e )ケーブルをサポートすることを意味します 耐久性に優れたオーガナイザを確保するために、オーガナイザを覆っているチャコールグレーのエポキシ塗装。
水、腐食、減衰から保護します 静電気放電を防止するための接地特性 前面に示されているコネクタのアセンブリ 簡単にアクセスできるように、あらゆるケーブルをで識別できます 一目でわかる 「 」ケーブル管理システムを装備 未使用ポートのトリガーオプション 用途 パッチパネルオーガナイザは、ケーブルを つの場所から別の場所に簡単に接続する必要がある多忙な職場やホームオフィスに最適です。
これらのパネルでは、スイッチとパッチパネル間を通るパッチケーブルから余分なたるみを隠しておきます。
余分なたるみがあると、ラックがプロフェッショナルではなく煩雑になります。
また、サービス機器やエラースポットをより困難にすることもあります。
このパネルにはポート番号が付いているため、さまざまなケーブルの順番を簡単に確認して追跡できます。
パッチパネルオーガナイザには、さまざまなタイプがあります 最も一般的な産業 コールセンター 電話会社 中央オフィス データセンター RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
ポート数 = 24
インタフェースタイプ = RJ45
ラック高さ = 1U
幅 = 19インチ
色 = Black
シリーズ = RSBCPAN1U
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする