曜日別特売

コンセントカバー 差し込みタイプ 薄型 スイングプラグ専用 ホワイト

コンセントカバー 差し込みタイプ 薄型 スイングプラグ専用 ホワイト - エレコムコンセントカバー 差し込みタイプ 薄型 スイングプラグ専用 ホワイト - エレコムコンセントカバー 差し込みタイプ 薄型 スイングプラグ専用 ホワイト - エレコムコンセントカバー 差し込みタイプ 薄型 スイングプラグ専用 ホワイト - エレコムコンセントカバー 差し込みタイプ 薄型 スイングプラグ専用 ホワイト - エレコムコンセントカバー 差し込みタイプ 薄型 スイングプラグ専用 ホワイト - エレコムコンセントカバー 差し込みタイプ 薄型 スイングプラグ専用 ホワイト - エレコムコンセントカバー 差し込みタイプ 薄型 スイングプラグ専用 ホワイト - エレコム

壁のコンセントにスイングタイプのプラグを下側に挿し込み、本製品を上側の差込口に挿すだけで、簡単に設置できます。
”壁になじむ”スッキリ設計、エレコム社製スイングプラグタップ(別売り)とセットで使える、コンセントに挿し込むだけで取り付けできるコンセントカバーです。
コンセントまわりを隠して、生活感の出ないスマートな空間を演出できます。
出っ張りを気にせず、家具や家電を壁際にぴったり配置できるので、空間をムダなく活用できます。

トラスコ品番
704-7252
セット内容
取り付け用ダミープラグ ※スイングプラグタップは付属していません。
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
140
幅(mm)
80
厚さ(mm)
35
色
ホワイト
適合埋込コンセント
壁面コンセント:2個口・3個口に対応 ※アース端子付きのコンセントは使用できません。
内容量
1個
注意
※メーカー、プレート形状、設置環境によって対応しない場合があります。
※アース端子付きのコンセントは使用できません。
※エレコム製スイングプラグタップの使用を推奨しています。
※スイングしないプラグは非対応です。
※スイングプラグタップは付属していません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04271570T-CVR01WH
¥1,530
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする