曜日別特売

Plastic post with heavy base - red / whi

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード09595078品番204-1764
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

RS Pro セキュリティ RS Pro のこのヘビーデューティセキュリティポストは、円筒形ヘッドを備えた安全バリアの一種で、 ABS プラスチック製のため、非常に摩耗しにくくなっています。
低速で繰り返し打撃が発生する可能性が高い GET ボラードに最適です。
RS Pro は、 4 個のフックを備えた取り外し可能なセキュリティポストを設計していて、チェーンを取り付けることで、素早く効率的に区域を封鎖することができます。
特に、人込みコントロールが必要な、ゆっくりと動く車両や歩行者通行量の多いエリアでは良い。
バリアの主な機能は、事故を防止し、労働者、歩行者、訪問者を安全に保つことです。
人を保護するために、安全バリアが目に見えるようにします(明るい色など)。
RS Pro には、常設バリケードや、簡単に移動できる一時的な取り外し可能バリアなど、装置や作業場の清掃やメンテナンスなどの短期的な危険メーカーの製品には、あらゆる安全ニーズを満たすチェーン、バリアテープ、堅牢なフレキシブルボラード、伸縮式バリアなどがあります。
特長と利点 ABS プラスチック製 - Durable なポストで、複数の衝撃に耐えられます 視認性が高い赤と白のストライプ ポストは地面から 950 mm の位置に設置します 重量 11 kg のコンクリートベース 装着するチェーンに適したヘッドと 2 つの異なるリングアタッチメントが付属しています ポスト径: 50 mm ベース径: 400 mm 総重量: 12 KG 用途 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。
セキュリティポストは、職場や日常生活の中で人々を保護します。
ボラードは、明確なマーキングで安全な環境を構築することによって人々を保護します。
自動車、フォークリフト、その他の交通事故から搬入口などの場所で人を保護するのに最適です。
これらのヘビーデューティ取り外し可能ボラードはバリアとして機能し、駐車場や車庫に使用できます。
レーンの固定、自動車やその他の車両の車線横断切断の防止、不正な車両の私道や駐車スペースへのアクセスの防止、駐車場や荷積み区域の自動車、バン、トラックのガイドなどに使用できます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
バリアタイプ = バリアポスト
色 = 赤/白
材質 = ABS
バリアカラー = 赤, 白
バリア材質 = ABS
キット内容物 = ベース
バリア高さ = 0.95m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする