曜日別特売
10747 大型車輌用オイルフィルター エイシン 09602074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大型車輌用オイルフィルター

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード09602074品番10747
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
エンジン形式
ニッサンUD(トラック CD、CF、CG、CK、CV、CW、CX、CZ):NF6(T)、PF6(T)、PF6(TA)、PF6(TB)、PF6(TC)、PU6、FE8、RG8、RE8、RE10 (※NO-13L、NO-14Lはセット交換)
ニッサンUD(クレーン):RH8、RH10、RG6、RG8 (※NO-13L、NO-14Lはセット交換)
ニッサンUD(オフロード):RF8 (※NO-13L、NO-14Lはセット交換)
ニッサンUD(バス):UA272/PU6、UA440/PF6、UA452/PF6(T)、PU6、UA460/PG6、UA4E0/PU6、UA510/RE8、UA520・521/RF8 (※NO-13L、NO-14Lはセット交換)
他社参考品番(ニッサン)
NKK/4MD-123
VIC/O-224
PMC/PO-2552
MICRO/O5130
TOYO/TO-2047
WAKO/LO-211
主な適合車種ビッグサムメーカーニッサンパーツNo.15274-99985他社参考品番(TOYO)TO-2047他社参考品番(NITTO)4MD-123エイシン型式NO-13L(FF)仕様ろ紙式主な適合純正品番ニッサンUD(トラック CD、CF、CG、CK、CV、CW、CX、CZ):15274-99985メーカー純正品番ニッサンUD(トラック CD、CF、CG、CK、CV、CW、CX、CZ):15274-99985 ニッサンUD(クレーン):15274-99985 ニッサンUD(オフロード):15274-99985 ニッサンUD(バス):15274-99985
注意
※年式・エンジン、車種型式により、オイルフィルターは異なります。
ご注文の際は、純正品番・他社品番及びエンジン、車種型式をご確認の上、ご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09602083
2012-07-14
用途: トラックのオイルエレメントの交換
槌本運送株式会社

在庫が無いようで残念です

対象商品 : 09973607
2011-11-09
用途: 大型トラックのオイルエレメントに使用。
槌本運送株式会社

安くてコスト削減につながる。

対象商品 : 09601697
2011-08-01
用途: オイル交換用

セットで使用する物なのにかたわらだけ販売されても困ります。

対象商品 : 09602074
2011-07-08
用途: 中型トラック用
有限会社 坂本ウッドカンパニー

写真と実物が違う

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
申し訳ございませんが、こちらの商品は画像下に記載の通り、代表画像での掲載とさせて頂いております。
この度のご意見を受け、今後のサイト表示の改善課題とさせて頂きます。

対象商品 : 09601697
2010-02-20
用途: オイルフィルター交換作業
株式会社小川急送

1回目に購入した時には問題無かったのですが、2回目の購入分で使用し始めたら、ゴムのパッキン(大側)が以前とは、品違いの物が入っていて使用できません。(かなり大きく、少々堅く、太い。色も黒い)
困っています。

対象商品 : 09601907
2010-10-02
用途: 産業機械のメンテに使用

問題有りません。

対象商品 : 09601925
2009-11-26
用途: 大型タンクローリーに使用
株式会社鳥海商会

低価格で良い。今のところ問題無さそうである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする