曜日別特売
SR-5・7 サーモデマンド可逆性シート ブライト標識 09604122

SR-5・7 サーモデマンド可逆性シート ブライト標識 09604122
SR-5・7 サーモデマンド可逆性シート ブライト標識 09604122

サーモデマンド可逆性シート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(30枚)注文コード09604122品番SR-5・7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100

温度管理用示温ラベル 可逆性シートタイプ
可逆性示温材(70℃と50℃)を組み合せたラベルです。
指定温度で変色し、冷却すると元の色に戻るので、繰り返し使用できます。変色温度は極めて正確です。
裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。

用途
屋内外の発熱、過熱温度管理
電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検
熱処理工程の温度管理
温度監視を必要とする様々な機器
変色温度(℃)70、50変色示温部/50:黄→橙、70:赤→黒赤仕様可逆性シートタイプ直径(Φmm)可逆部/30×150精度(℃)±2外径(mm)30×150RoHS指令(10物質対応)対応
注意
当製品は水銀化合物を使用しています。
廃棄の際は収集運搬業者の取扱品目にご留意の上処理の委託をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする