曜日別特売

RS PRO 緑 50m 28 AWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(50m)注文コード09610137品番207-7140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 28 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。
柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 28 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。
この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。
銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。
回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。
ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。
高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。
特長と利点?定格電圧: 300 V?より線芯: 1/0.32 mm?銀めっき銅線 28 AWG (米国ワイヤゲージ)?断面面積: 0.08 mm 2?絶縁材: ETFE? 50 リールで供給? RoHS仕様? 28 AWG?導体構造: 1/0.32mm?絶縁寸法 :0.62 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置用ワイヤオプション 28 AWG?ホワイトの RS 品番 (: 207-7136) 207-7136?黒、 RS 品番 (: 207-7137) 207-7137?赤、 RS 品番 (: 207-7138) 207-7138?青: RS 品番 (: 207-7139) 207-7139?緑、 RS 品番 (: 207-7140) 207-7140用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。
? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです

仕様断面積0.08 mm2、外被色緑、AWGサイズ28 AWG、導体構成1/0.32 mm、長さ50m、絶縁体ETFE、定格電圧300 V、動作温度 Min-65℃、導体材質銀めっき銅、シリーズRS PRO、断熱壁厚さ0.15、ストランド数1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする