商品レビューを投稿する内容量1個注文コード09611300品番208-0638
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378販売価格(税別)
RS PROラチェット式圧着工具RS Pro の圧着工具シリーズは改良が続けられています。
ワイヤとコネクタのプロフェッショナルな取り付けに最適な、新しい圧着工具をラインアップします。
この製品には、タイプ 、 、 、 ターンドピン及びソケットコネクタと互換性のある、高規格ラチェット式圧着工具が含まれています。
よくあることですが、この圧着工具は高品質の素材で製造されており、手に快適に使用できます。
ラチェットにより、ケーブルワイヤとコンタクトの間のユニオンが確実に最高の水準になるように正確に動作することができます。
機能RS Pro の業務用グレード工具は、タイプ 、 、 、 ターンド、ピン、ソケットコネクタを圧着します。
オス及びメスコンタクト用の独自のスライドロケータが付属します。
特長と利点圧着用に入れ子に 個。
0.14 4 mm のコンタクト。
仕様長さ: 230 mm/9.06 インチ 幅: 35 mm 1.38 インチ 高さ: 75 mm 2.95 インチ 重量: 472 ワイヤサイズ: 0.14 4.0 mm / AWG 26 AWG 12 圧着ネスト寸法 mm/mm2 0.14 0.37 mm 、 0.14 1.0 mm 、 1.5 mm 、 2.5 mm 、 4.0 mm 圧着寸法(インチ AWG ): AWG 26 AWG 22 AWG 26 AWG 18 AWG 16 AWG 14 AWG 12 コネクタ ターンド 機械加工コンタクト説明 タイプ 、 、 、 タイプのピンとソケット 寿命: 50,000 回用途電気 電子サービス ケーブル ワイヤの取り付け 保守 DIY プロジェクト