曜日別特売
EX-2.072 マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法2~2.999) アイゼン 09622472

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法2~2.999)EX-2.072

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は呼び寸法・内容量など2400種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法(mm)
2.072
注文コード
09622472
品番
EX-2.072
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

硬度は全てHRC58以上になります
1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
0級は実測値データ付です。

呼び寸法(mm)
2.072
真円度・直径不同(μm)
0.3
長さ(mm)
50
硬度HRC
58以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
±0.5
注意
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品に関しては発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品はメーカーで発行される該当書類が付属されます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする