CMM用ストレートスタイラス

CMM用ストレートスタイラス - ND精工CMM用ストレートスタイラス - ND精工CMM用ストレートスタイラス - ND精工CMM用ストレートスタイラス - ND精工CMM用ストレートスタイラス - ND精工CMM用ストレートスタイラス - ND精工CMM用ストレートスタイラス - ND精工CMM用ストレートスタイラス - ND精工

最も一般的に使用されているスタイラスタイプで、ほとんどすべての用途に適しています。極めて剛性の高い超硬合金製シャフトにより最高の安定性を実現、ボール材は業界標準であるルビーボールを採用しています。アルミニウムのスキャンには推奨されません。GOEKELER独自の精密な真空ろう付け技術により、最高の強度、耐久性、そして長い製品寿命を実現します。オプションでDakkS校正証明書をつけることが可能です。(別途御見積り)

材質(ボール)
ルビー
材質(シャフト)
超硬
内容量
1個
全94種類を絞り込む
ねじ径
長さ(mm)
ボール径(Φmm)
94種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
シャフト径(Φmm)
ねじ径
有効長(mm)
ボール径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04424748NDTM3-4021212【オス側】M3144
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04424757NDTM2-6020202【オス側】M2146
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04424766NDTM3-2530301.5【オス側】M3232.5
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04424782NDTM2.5-3030301.5【オス側】M2.5233
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04424791NDTM3-4030302【オス側】M3234
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04424800NDTM2.5-5030302【オス側】M2.5235
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04424809NDTM2.5-2015151【オス側】M2.582
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04424818NDTM3-5050502【オス側】M3435
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04424827NDTM2.5-3021211.5【オス側】M2.5143
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04424836NDATL-3050502【オス側】M5393
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04424852NDATL-3591913【オス側】M5793.5
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04424861NDTM2-1510100.7【オス側】M251.5
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04424870NDTM3-3050502【オス側】M3433
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04424879NDATL-801761766【オス側】M51628
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04424888NDTM2.5-4030302【オス側】M2.5234
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04424897NDTM3-3040401.5【オス側】M3333
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04424906NDTM2.5-4040402【オス側】M2.5334
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04424922NDTM2.5-2030301.5【オス側】M2.5232
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04424931NDTM3-4050502【オス側】M3434
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04424940NDTM2-2540401.5【オス側】M2342.5
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04424949NDTM2-3050502【オス側】M2443
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04424958NDTM3-6050502【オス側】M3436
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04424967NDTM2.5-1521211【オス側】M2.5141.5
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04424976NDTM2-6010102【オス側】M246
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04424992NDTM2-3030301.5【オス側】M2243
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04425001NDTM3-6030302【オス側】M3236
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04425010NDTM3-6021212【オス側】M3146
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04425019NDATL-8090906【オス側】M5878
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04425028NDATL-2060601.5【オス側】M5492
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04425037NDATL-5080803.5【オス側】M5685
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04425046NDATL-2035351.5【オス側】M5242
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04425062NDTM3-2021211【オス側】M3142
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04425071NDTM2.5-6040402【オス側】M2.5336
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04425080NDTM2-4020202【オス側】M2144
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04425089NDTM2.5-2521211.5【オス側】M2.5142.5
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04425098NDATL-2041411.5【オス側】M5302
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04425107NDTM2-4050502【オス側】M2444
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04425116NDTM2-3020201.5【オス側】M2143
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04425132NDATL-801251256【オス側】M51118
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04425141NDTM2-4040402【オス側】M2344
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04425150NDTM2-5030302【オス側】M2245
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04425159NDTM2-2530301.5【オス側】M2242.5
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04425168NDTM2-1520201【オス側】M2151.5
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04425177NDTM3-3021211.5【オス側】M3143
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04425186NDTM3-2040401.5【オス側】M3332
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04425202NDTM3-2540401.5【オス側】M3332.5
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04425211NDATL-5060603.5【オス側】M5485
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04425220NDTM2-2030301.5【オス側】M2242
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04425229NDTM2-5020202【オス側】M2145
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04425238NDTM3-4040402【オス側】M3334
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする