曜日別特売

RS PRO 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09625729
品番
213-8219
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929

RS Pro ストレートケーブル取り付け SMARS Pro では同軸コネクタのシリーズをさらにラインアップに追加しました。
この製品では、 SMA コネクタシリーズを新たに追加しました。
このオス SMA コネクタは、 RG58 ケーブルとメス SMA 付きペアと接続するように設計されたサブミニチュア無線周波数( RF )コネクタです。
使用箇所SMA ケーブル取り付けコネクタは、同軸ケーブルと組み合わせて低損失で高周波の電気信号を伝送するために使用される、多数の RF コネクタタイプの 1 つです。
一般的な用途には、電話システム、マイクロ波システム、 Wi-Fi システムがあります。
特長と利点.ストレートボディオス SMA 同軸コネクタ .金めっき黄銅ボディとセンターコンタクトを装備 .サブミニチュアサイズ .ケーブル取り付け . 50 Ω の特性インピーダンス .六角形の形状により、簡単に締め付けたり緩めたりできます .正常な極性 .最大 6 GHz の動作周波数 .定格電圧: 500 V .動作温度範囲: -45 → +165 ° C .終了 : 圧力溶接取り付け1. SMA コネクタ(この場合は 50 Ω )に一致するインピーダンス定格ケーブルがあることを確認します。
2. チューブ型ボディをコネクタからケーブル上にスライドさせます 3. ケーブルの先端から 10 mm の部分を外し、外側ジャケットを取り外します。
4. 編組みメッシュ層を外側ジャケットの上に折り曲げます 5. 内側ジャケットの先端から 3 mm の部分を外し、中央の導体を露出させます 6. 導体にコンタクトピンを配置し、圧着工具の適切な穴サイズを使用して圧着します 7. 圧着フェルールをコンタクトの上にスライドさせ、ピンがコネクタ内に見えるまでしっかりと押し込みます。
8. 編組みメッシュを前方に折り、しっかりと押しながらチューブ型のボディを前方にスライドさせます。
9. チューブ型のボディに圧着工具を使用して圧着します。
互換性のある RG58 同軸ケーブル. RS Pro 終端未処理 RG58 同軸ケーブル(白)、 50 Ω 4.95 mm OD 500 m 、 RS 品番 (: 521-7916) : 521-7916用途電話システム マイクロ波システム Wi-Fi アンテナシステム同軸コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ
実装タイプ = ケーブルマウント
インピーダンス = 50Ω
接続方向 = ストレート
適合ケーブル = 同軸
バルクヘッド = なし
表面処理:本体 = 金
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする