PM30R-240 ポイントマーカーシール まつうら工業 09628484

 

PM30R-240 ポイントマーカーシール まつうら工業 09628484
PM30R-240 ポイントマーカーシール まつうら工業 09628484
PM30R-240 ポイントマーカーシール まつうら工業 09628484
PM30R-240 ポイントマーカーシール まつうら工業 09628484
PM30R-240 ポイントマーカーシール まつうら工業 09628484
PM30R-240 ポイントマーカーシール まつうら工業 09628484

ポイントマーカーシール

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(240枚)
内容量1セット(240枚)注文コード09628484品番PM30R-240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。

用途
店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。
自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。
シルバーテープ厚さ(mm)0.1基材アルミ+ポリエステルフィルム粘着剤アクリル系使用場所屋内仕様丸型厚さ(mm)約0.1入数(枚)240(12片シートX20枚)表面処理ヘアライン加工主な用途表示アズワン品番65-2070-83サイズ(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる被着材の素材金属
注意
※室内平滑面に使用してください。貼る面のホコリ、汚れ、水分、油分をキレイに拭き取り乾燥させてから作業してください。強粘着のため、はがした後にノリが残ることがあります。貼るときは、気温10℃以上の室内で作業してください。保管の際は直射日光を避け涼しいところでしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50969108
2023-12-19
用途: 社員食堂テーブル位置マーク
製造業

同ポイントマークにより綺麗に整列できるようになり低コストで環境改善ができた。
シンプルで見た目も良く引っかかり難い薄さが良い。  耐久性は経過観察中。

対象商品 : 09628353
2021-10-19
用途: 防火シャッター床表示シールとして使用
住宅修繕YAMSHITA建設業・工事業

薄くて店舗内で歩くとこには最適では無いでしょうか。他社の製品は割と厚みの有る商品が多くて、歩行部分に貼ると剥がれやすいが、この商品は薄くて良い。台紙から剥がしやすく使いやすい。

対象商品 : 09628484
2020-03-26
用途: 消火設備扉の可動域表示

貼る前は大きく感じましたが、実際に床面に貼ると違和感無し。色もシルバーなので派手では無いのに、分かり易い。

1が参考にしています
対象商品 : 09628484
2020-03-13
用途: 床のポイント
建設業・工事業

いつもの商品で使いやすいです。
粘着がもう少し強いといいんですが

対象商品 : 50969108
2018-03-29
用途: ビニール床に位置表示として貼り付け
コクヨ株式会社建設業・工事業

貼り付けやすく価格も手ごろでして宜しいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする