曜日別特売

RS PRO 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ217-7776

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09629676
品番
217-7776
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

RS Pro SMA コネクタ - フランジ取り付け同軸コネクタに関しては、 RS の RPO を超えるものはありません。
SMA コネクタ製品を拡張し、このメス 4 穴フランジ製品を自信を持ってご紹介します。
この SMA サブミニチュア RF コネクタは、非常に軽量かつコンパクトで、最高の電気的性能を発揮します。
主な特長には、金めっきボディとベリリウム銅コンタクト、高品質の信号接続、パネルや機器ハウジングに確実に固定できるよう厚型のねじ止めフランジなどがあります。
RF コネクタはどこで使用されていますか.用途には、通信、衛星通信などのさまざまな用途で半硬質 / フレキシブル同軸ケーブルとともに使用されます。
同軸ケーブルにかん合すると、 RF 信号が送信されます。
代表的な用途には、電話アンテナや Wi-Fi ネットワークがあります。
すばやく簡単に設置でき、プロや DIY 愛好家が実施できます。
オスとメスの SMA 同軸コネクタの識別方法オスジェンダー SMA コネクタは、外向きピンとねじ込み式接続が内側にあり、メスジェンダー SMA は、内側向きピンと外側のねじ式接続を備えています。
特長と利点メス SMA 同軸コネクタ サブミニチュア省スペース設計 優れた電気性能 ねじ式の耐振性カップリング機構 金めっきのボディ ベリリウム銅コンタクトです PTFE絶縁体 4 穴フランジにより、確実なパネル接続を実現します 高品質の RF 信号仕様インピーダンス: 50 Ω 通常の極性 動作電圧 :500 V 最大動作周波数: 18 GHz 動作温度範囲: -65 → +165 ° C 終端: はんだ付け考慮事項RS Pro では、終端処理済み及び終端処理されていない同軸ケーブルを幅広くご用意しています。
新しく改良されたフィルタを参照して、最適なソリューションをお選びください。

仕様
同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ
実装タイプ = フランジマウント
インピーダンス = 50Ω
結線方法 = はんだ
接続方向 = ストレート
適合ケーブル = 同軸
動作周波数 = 18GHz
表面処理:本体 = 金℃
動作温度 Max = +165℃
コンタクト材質 = ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする