曜日別特売

RS PRO ハンマー 280g ポリエチレン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09633219品番222-1568
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

プラスチックハンマー. Thorexスーパープラスチックハンマー 分子量の非常に高いポリプロピレン製の頭部をトネリコ材の柄に装着 ひび割れや剥離の発生しない頭部は、スパーク耐性のある木製と真鍮製のウェッジで安全に固定されています。
耐久性と高い摩耗耐性を併せ持ち、非常に高い衝撃強度を発揮 ハンマーの打撃面は変色せず、痕跡も残らない 製造、サービス、アセンブリ業界に最適

仕様
重さ = 280g
ヘッド材質 = ポリエチレン
フェイス材質 = ポリエチレン
ハンドル材質 = ウッド
ヘッド径 = 60.0mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする