商品レビューを投稿する内容量1個注文コード09637735品番226-2982
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418販売価格(税別)
The RS Pro piezo buzzer works on130 to 240VAC and provide 95dB at 1 metre. It has pulse/continuous mode and has -20℃ to +60℃ operating temperature. It has 2900±500Hz resonant frequency.Panel mount buzzer with ABS material housing