曜日別特売
227-2085 RS PRO 同軸ケーブル, MHF1 RP-SMA, 152mm RS PRO 09642800

RS PRO 同軸ケーブル, MHF1 RP-SMA, 152mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09642800品番227-2085
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF ケーブルアセンブリ同軸 U.FL ( UMCC )で、 IPEX-RP-SMA が用意され MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。
ニーズに合わせたカスタム長さを用意。
鉛フリー、 RoHS 適合

仕様
終端処理 = 終端処理済み
コネクタ 2 = RP-SMA
コネクタ2ジェンダー = オス
外径 = 1.37mm
特性インピーダンス = 50 Ω
長さ = 152mm
外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする