曜日別特売
227-2109 RS PRO クランプ金具 4極 2.54mm 1列 RS PRO 09642967

RS PRO クランプ金具 4極 2.54mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09642967品番227-2109
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様
シリーズ = PH1
ピッチ = 2.54mm
極数 = 4
行数 = 1
接続方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
実装タイプ = スルーホール実装
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき
定格電圧 = 12 ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする