曜日別特売
227-2175 RS PRO 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 RS PRO 09643561

RS PRO 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(414個)注文コード09643561品番227-2175
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

RS Pro BHR シリーズは、 2 列 IDC メスソケットコネクタ用の 2 列シュラウドヘッダです。
メーカーの低プロファイル、省スペース設計には、ソケットの偏光バンプ用のセンタースロットがあります。
ADAM Tech の Box ヘッダには、直角基板実装が用意されています。
めっきオプションには、金、スズ、又は部分金を選択できます。
優れた低プロファイル設計 IDC ソケット極性バンプ用のスロットです。
金、スズ、又は部分金めっきが施されています。
鉛フリー、 RoHS 適合

仕様
シリーズ = BHR
ピッチ = 2.54mm
極数 = 8
行数 = 2
接続方向 = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき
定格電流 = 3 amp
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする