曜日別特売

RS PRO ICソケット 20極 1.27mm ピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(39個)注文コード09643780品番227-2200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

RS Pro PLCC シリーズソケットは、 100 インチセンターライングリッドで、プラスチックリードチップをスルーホール基板形式に変換するように設計された、低プロファイルの薄型ウォールソケットです。
JEDEC MS 016 及び MS 018 ピンカウント規格に準拠。
RS Pro の優れた精密打ち抜きコンタクト設計により、あらゆるサイズのチップに対応する安定した高保持コンタクトを実現一貫した均一な高保持力コンタクト。
幅広いチップサイズに対応。
鉛フリー、 RoHS 適合

仕様
ICソケットタイプ = PLCCソケット
オス/メス = メス
極数 = 20
ピッチ = 1.27mm
コンタクト材質 = リン青銅
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫
定格電流 = 1 amp
ソケット装着タイプ = スルーホール
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする