曜日別特売
230-0121 RS PRO ピンパンチセット 全長:101.6 mm 3本 RS PRO 09647788

RS PRO ピンパンチセット 全長:101.6 mm 3本

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09647788品番230-0121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

RS Pro コンビネーションパンチ 3 本セットです。
キャリパはノギスとも呼ばれ、長さ又は距離を計測する際に高精度で誤差がほとんどない計測器具の一種です。
ほとんどの場合、物理学実験、機械工場、エンジニアリングの用途で使用されます。
コンビネーションパンチ 3 本セットには、次のパンチが含まれています。
5/32 インチドライブピンパンチ x 1 5/32 インチセンターポンチ x 1 、スクライバ x 1 すべての工具は、黒色酸化処理仕上げの工具ローレット加工ボディでグリップ性を向上しています。
各パンチの長さは 4 インチです。
両端とも硬化処理されています

仕様
全体長さ = 101.6 mm
シャンク径 = 4 mm
個数 = 3
ポイントアングル = 90°
パンチタイプ = 中央
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする