曜日別特売

黄銅製プッシュフィット式継手 RS PRO チーズ 真鍮

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード09649441品番231-2554
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様
パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮
嵌合方向 = チーズ
接続種類 = チーズ
ねじ規格 1 = メートル
ねじサイズ 1 = M14
接続ジェンダ 1 = メス
ねじ規格 2 = メートル
ねじサイズ 2 = M14
接続ジェンダ 2 = メス
材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする