RS PRO USBケーブル, USB C → USB C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09652259品番231-7952
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様
長さ = 2m
コネクタ1 = USB C
コネクタ 2 = USB C
USBケーブルの種類 = USBケーブル
USBバージョン = USB 3.1
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = 黒
保護等級 = IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする