曜日別特売
232-0529 RS PRO ジャンクションボックス, スチール, オレンジ, 350 x 250 x 105mm IP65 RS PRO 09652785

RS PRO ジャンクションボックス, スチール, オレンジ, 350 x 250 x 105mm IP65232-0529

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09652785
品番
232-0529
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980
仕様
寸法 L x W x H = 350 x 250 x 105mm
材質 = スチール
長さ = 350mm
奥行 = 250mm
高さ = 105mm
IP保護等級 = IP65
色 = オレンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする