曜日別特売
237-8161 Hygienic Bolt Down Adjustable Height Mou RS PRO 09663240

Hygienic Bolt Down Adjustable Height Mou

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09663240品番237-8161
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様
静的負荷容量 = 3000kg
ネジサイズ = M20
用途 = 衛生的mm
傾斜角度 = 5°
フット材質 = ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする