曜日別特売
237-8733 RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 0.22μF 2*20 mH 0.4 / 0.8 mA Two Stage 680kΩ RS PRO 09667878

RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 0.22μF 2*20 mH 0.4 / 0.8 mA Two Stage 680kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(108個)注文コード09667878品番237-8733
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
仕様最大定格電流1A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ70.5、奥行き50、静電容量0.22μF、寸法70.5*50*30mm、漏れ電流0.40.8 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗680kΩRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする