238-0740 RS PRO ピンセットセット, 低炭素オーステナイト鋼, 曲面、 細目、 丸型、 鋭利 RS PRO 09668955

RS PRO ピンセットセット, 低炭素オーステナイト鋼, 曲面、 細目、 丸型、 鋭利

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09668955
品番
238-0740
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
仕様
モデルナンバー = KIT 4-1T
材質 = 低炭素オーステナイト鋼
全体長さ = 110 mm 、 120 mm
ポイントタイプ = 曲面、 細目、 丸型、 鋭利
耐磁性 = あり
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする