239-4652 RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 25m RS PRO 09672200

RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 25m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード09672200品番239-4652
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様
長さ = 25m
熱電対タイプ = K℃
シールド有無 = 遮蔽
導体構成 = 7/0.2 mmmm
ケーブル形状 = フラットペア
ストランド数 = 2
代表規格 = JIS
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする