曜日別特売
242-0509 RS PRO Side 全体長さ:220mm RS PRO 09675115

RS PRO Side 全体長さ:220mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード09675115品番242-0509
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様
モデルナンバー = X-PLUS
切断タイプ = サイドカッター
材料カット = 合金鋼 4140
防爆 = なし
全体長さ = 220mm
ジョー長さ = 360mm
VDE/1000V認証 = なし
高所安全 = なし
ESD対応 = なし
材質 = 熱可塑性硬質クリップハンドル
カットタイプ = ピンストリップカッター
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする