曜日別特売
VTS-064DHG-WM インターフェイスターミナルディスプレイユニット OKW 09676881

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インターフェイスターミナルディスプレイユニット

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×38.7×135
材質ABS・ガラス
内容量1個注文コード09676881品番VTS-064DHG-WM
参考基準価格(税別)¥12,220販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

タッチパネル等を用いた、データのビジュアル化を意識したデザインのプラスチックケースのパーツ

用途周辺機器およびインターフェース機器、オフィスアプリケーション、通信技術、安全工学、生体認証、医療および研究技術、健康管理、IoT/インダストリアルIoT、ゲートウェイ、オートメーション、測定/規制/制御等材質ABS・ガラス幅(mm)190質量(kg)0.395オフホワイト高さ(mm)38.7奥行(mm)135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×38.7×135RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする