曜日別特売
- ターピー エコ防音シート 萩原工業 09678611

- ターピー エコ防音シート 萩原工業 09678611
- ターピー エコ防音シート 萩原工業 09678611
- ターピー エコ防音シート 萩原工業 09678611
- ターピー エコ防音シート 萩原工業 09678611
- ターピー エコ防音シート 萩原工業 09678611
- ターピー エコ防音シート 萩原工業 09678611
- ターピー エコ防音シート 萩原工業 09678611
- ターピー エコ防音シート 萩原工業 09678611
- ターピー エコ防音シート 萩原工業 09678611
- ターピー エコ防音シート 萩原工業 09678611
- ターピー エコ防音シート 萩原工業 09678611
- ターピー エコ防音シート 萩原工業 09678611

ターピー エコ防音シート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
仕上り寸法(m)約1.90×3.50
内容量1枚注文コード09678611品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

地球環境にやさしい、用途多彩な軽量防音シート。
低コスト製品なので、短期的な解体工事や建築工事に適しています。
塩ビ製品に比べて重さが約1/5と軽く、施工作業が非常に楽になります。
しなやかで柔らかいポリオレフィン素材を使い、寒冷地や急激な温度変化の現場においても硬化・劣化などが起こりにくい。
消防庁防炎規格に合格した製品です。

厚さ(mm)0.46グレー仕上り寸法(m)約1.90×3.50特性防音、防炎トラスコ品番361-3577種別真鍮ハトメ材質(シート本体)ポリオレフィン、(ハトメ)真鍮、(周囲ロープ)ポリプロピレン形状折りたたみタイプ質量(kg)約1.66タイプ継ぎ目なし規格1.8×3.4mハトメ数18ハトメピッチ(mm)約300引張強度(N)縦170、横135ハトメ内径(Φmm)12引張強度(N/3cm)縦1300、横1400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09678611
2014-06-18
用途: 発電機の簡易防音壁として

油圧機器の動力源として使用する発電機の防音対策として購入しました。
パイプで組んだやぐらに、シートを周りで覆って用いますが、そこそこ効果があり、重宝しています。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする