曜日別特売
SMCBV-200 ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 09679117

SMCBV-200 ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 09679117
SMCBV-200 ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 09679117

ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)200
車輪径D(Φmm)200
取付高H1(mm)250
許容荷重(kg)870
内容量1個注文コード09679117品番SMCBV-200
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

鋳物の1.8倍の強度があり、丈夫で長持ちする。
荷重分布が良く、衝撃にも強い。
保全、メンテナンスに気を使わなくてよく、ランニングコストが安い。
旋回部のガタ、ゆるみが殆どなく、旋回性能はブレス製より良くスムーズな旋回と静かな走行が得られます。
鋳物の1.37倍の強度があり、丈夫で長持ちします。
荷重分布が良く、衝撃にも強いです。旋回部の凹凸により、水・ゴミが入りにくいです。
保全・メンテナンスに気を遣わなくて良く、ランニングコストが安いです。

車輪径(Φmm)200許容荷重(kg)870許容荷重(daN)853取付座(mm)180×88取付ピッチ(mm)150×30材質エムシーナイロン車輪(ボールベアリング入り)形状固定車質量(kg)4車輪幅(mm)54金具ダクタイル製固定金具ストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)150×30ボス幅B(mm)60車輪径D(Φmm)200取付高H1(mm)250取付穴径d2(mm)12取付座T1×T2(mm)180×88特性耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする