曜日別特売
SMCBV-250 ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 09679126

SMCBV-250 ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 09679126
SMCBV-250 ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 09679126

ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)250
車輪径D(Φmm)250
取付高H1(mm)300
許容荷重(kg)935
内容量1個注文コード09679126品番SMCBV-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,000

鋳物の1.8倍の強度があり、丈夫で長持ちする。
荷重分布が良く、衝撃にも強い。
保全、メンテナンスに気を使わなくてよく、ランニングコストが安い。
旋回部のガタ、ゆるみが殆どなく、旋回性能はブレス製より良くスムーズな旋回と静かな走行が得られます。
鋳物の1.37倍の強度があり、丈夫で長持ちします。
荷重分布が良く、衝撃にも強いです。旋回部の凹凸により、水・ゴミが入りにくいです。
保全・メンテナンスに気を遣わなくて良く、ランニングコストが安いです。

車輪径(Φmm)250許容荷重(kg)935許容荷重(daN)916取付座(mm)205×98取付ピッチ(mm)175×40材質エムシーナイロン車輪(ボールベアリング入り)形状固定車質量(kg)5.6金具ダクタイル製固定金具取付ピッチ(mm)(P1×P2)175×40ボス幅B(mm)66ロックなし車輪径D(Φmm)250取付高H1(mm)300取付穴径d2(mm)12取付座T1×T2(mm)205×98特性耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする