曜日別特売
A-303 たこ糸 ユタカメイク 09679722

たこ糸

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)3
長さ(m)50
内容量1巻注文コード09679722品番A-303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

強い結束、スルスル取り出せる。

用途大工工事の垂直や直線のアタリ糸に釣竿などのグリップに巻きつけ、滑り止めに太さ(Φmm)3長さ(m)50材質綿質量(g)約150トラスコ品番367-4126RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※食品には使用しないでください。
※メーカー公差3%。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-16
用途: 機械部品取り付け用

前回も使用し衛生面、耐久性に優れているのでリピート購入しております。

対象商品 : 32749254
2023-02-21
用途: 寒冷紗の縫い合わせ
農・林・水産業

幅2mの寒冷紗を縫い合わせ4mにして、ハウスの冷却用に使用します。その縫い合わせは、丈夫で軽い糸が必要で、この糸を使いました。

対象商品 : 09679695
2022-01-31
用途: 沢山の書類を綴じるとき
中国中央病院医療・福祉・介護関連業

思ってたより少し小さめでしたが、丈夫に縛れたので、満足してます。

対象商品 : 09679713
2021-07-07
用途: 園芸。花茎の長い草花や、枝分かれの多い野菜類の支柱への止め。
教育・研究機関

グラジオラスなど、長い花茎を支柱に止める作業や、ナスなど、枝分かれの多い野菜類を支柱に止めるのに使用した。自然環境に良いものを使うことに心掛けているので、麻縄などを使ってきたが、麻縄だと太すぎたり、目立ちすぎたりする。その点、この太さのたこ糸は作業もし易いし、しっかり結べるので良い。綿なので環境にも良い。

2が参考にしています
対象商品 : 09679695
2021-06-07
用途: 店舗にて
サービス業

お菓子を包む小包装に使っています。リボンかわりとして使用していますが、見た目も可愛く出来上がって満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 09679704
2019-12-27
用途: ラベルの紐

玉数を多く必要としますがホームセンターでは在庫が少なく一回の買い物では必要数を確保できませんでしたのでモノタロウさんで一度に、しかも安く購入できたので満足です。

対象商品 : 09679695
2015-10-28
用途: 畳の修繕

真ん中から糸がするすると出てくるので便利です。このくらいのものをいちいち実店舗へ買いに足を運ぶのは本当に時間がもったいないので、使用するまえにあらかじめ他のものとまとめて買うと便利です。

対象商品 : 09679695
2018-01-11
用途: 手編み雑貨
その他業種

ヨリがややキツく、少し細めのサイズ感でした。
ただ、丈夫です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする