曜日別特売

RS PRO Side 全体長さ:138 mm 最大切断能力:1.6mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09679997品番245-0508
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

RS Pro ESDニッパ

仕様
切断タイプ = サイドカッター
材料カット = 銅線
防爆 = なし
全体長さ = 138 mm
VDE/1000V認証 = なし
高所安全 = なし
ESD対応 = あり
材質 = 鉄
最大切断能力 = 1.6mm
カットタイプ = 面取り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする