曜日別特売

超硬ピンゲージセット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1セット(51本)長さ(mm)50ゲージサイズ(呼び径)7.00 7.01… 7.49 7.50(0.01mmトビ)注文コード09713025品番EG-7A
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

超硬合金ピンゲージセット
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくいため精度の高い測定が可能です。

長さ(mm)50ゲージサイズ(呼び径)7.00 7.01… 7.49 7.50(0.01mmトビ)RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)± 1真円度・直径不同(μm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする