シム&ゲージ
真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.1
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
厚さ(mm)
1.50
1.50
2.00
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09714486
品番
1.2M×365×1.50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途
事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整
長さ(m)
1.2
幅(mm)
365
厚さ(mm)
1.50
材質
真鍮(BS)
RoHS指令(10物質対応)
対応