曜日別特売
1M×500×0.10 ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージ 09716333

1M×500×0.10 ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージ 09716333
1M×500×0.10 ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージ 09716333

ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)500厚さ(mm)0.10長さ(m)1注文コード09716333品番1M×500×0.10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。

用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置長さ(m)1幅(mm)500厚さ(mm)0.10材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09715658
2023-04-05
用途: 製品の保護
製造業

金属部品加工時の保護シートとして使用しています。
やわらかいので部品形状に合わせやすいです。

対象商品 : 09715658
2019-08-10
用途: 産業用機械の軸の芯出し

間に合わせで、芯出して、使用する予定ですが、思ったより上手に芯が出ましたので、しばらく使用しています。新しいシャフトとプーリーが来ましたら交換の予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする