曜日別特売
246-9536 RS PRO D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント RS PRO 09717517

RS PRO D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09717517品番246-9536
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
仕様
極数 = 15
オス/メス = メス
接続方向 = ライトアングル
実装タイプ = パネルマウント
ピッチ = 2.77mm
Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
取り付け用ハードウェア = ねじ
定格電流 = 5.0A
ハウジング材質 = 鋼
定格電圧 = 1.0 kV
長さ = 39.2mm
幅 = 12.55mm
深さ = 18.5mm
表面処理:コンタクト = 金フラッシュmm
動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする