68212 ネオジウム磁石(Φ12×4mm) アーテック[学校教材・教育玩具] 09717837

ネオジウム磁石(Φ12×4mm)

(16件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード09717837品番68212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥810

フェライト磁石の10倍以上の磁力を持つ強力な磁石です。
渦電流の実験等に様々な磁石実験に使用できます。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×4磁束密度300mT準拠理科小学校3年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09717837
2017-04-21
用途: サランラップの端留め・押さえ。
建設業・工事業

大きさからみて、想像をこえる驚愕の吸着力。但し外気に触れた場合の錆び(腐食)を注目中。

対象商品 : 38290953
2014-04-19
用途: 趣味で色々

大きさからすればフェライトより確かに磁力は強い

対象商品 : 38290953
2014-05-30
用途: メモした紙を止める

とても強い磁力でくっつくのでとても良い。
ただ小さな子供がいる家庭には誤飲に注意が必要

対象商品 : 38290953
2014-07-03
用途: 折り畳み式テーブルの組み立て用六角ねじを止めておく為
豊竹工芸株式会社

大きさと磁石の利き具合が、強力すぎるぐらいでしたが、ちょうどよかったです。

対象商品 : 38290953
2014-05-02
用途: 屋外での掲示物の押さえ用
JXエンジニアリング株式会社

もう少し大きくて(20~30mm角程度で)安価のものがほしい。

対象商品 : 38290953
2013-07-22
用途: DIY

百円ショップにも似たようなのがありますが、この厚さのものがほしかったので
満足しています。これ以上値段が高かったら買わなかったと思います。
ひとつずつ丁寧にビニールに入っていて、出すのが面倒でしたが、よい買い物でした。

対象商品 : 38290953
2013-09-27
用途: メモ用紙の貼り付け

磁力が強いので、鉄部に張り付けたメモ用紙が結構強い風でも吹き飛ばされないのが良い。

対象商品 : 38290953
2013-07-11
用途: スイッチボックスの固定

性能がよく取り外しスイッチボックスの固定に役立っている

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする