249-8675 RS PRO ニッパー 全体長さ:130 mm 最大切断能力:0.64mm RS PRO 09721595

RS PRO ニッパー 全体長さ:130 mm 最大切断能力:0.64mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09721595品番249-8675
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様
切断タイプ = 斜めカッター
材料カット = 銅線
防爆 = あり
全体長さ = 130 mm
ジョー長さ = 8mm
VDE/1000V認証 = なし
高所安全 = なし
ESD対応 = なし
材質 = 炭素鋼
最大切断能力 = 0.64mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする