曜日別特売

RS PRO 床用モール, 長さ 210mm ゴム252-2813

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09725935
品番
252-2813
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598
仕様
内径 = 1 x 45 mm, 2 x 20mm
長さ = 210mm
幅 = 210 ミリmm
色 = 黄
材質 = ゴム
チャンネル数 = 3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする